Cheville W-RD pour cadre en plastique Avec col de couleur naturelle.
Cheville plastique W-RD avec collerette
CHEV-TYPE-1-DOUBLE-EXPANSION-8X80MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Sans agrément
- Montage traversant
- Permet une mise sous charge immédiate, pas de temps d'attente
- Faible couple de serrage en début de vissage, légère expansion de la cheville, pratiquement aucun mouvement du corps de la cheville
- Ailettes antirotation robustes
- Quatre segments d'expansion multidirectionnels pour une capacité de charge élevée
- Transfert de charge optimisé : Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville
- La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre
- Fixation par friction et verrouillage positif (briques alvéolées) du corps de la cheville contre le support
- Corps de la cheville en polyamide de qualité supérieure
- Sans halogène ni silicone
- Stabilité thermique entre -40 °C et +80 °C
Performances déterminées dans le laboratoire d'essai Würth
Bon à savoir :
Percer les briques alvéolées et les briques creuses à l'aide d'une perceuse rotative (sans mécanisme d'impact).
La poussière de perçage doit être évacuée du trou.
Longueur de vis = longueur de la cheville + 1 x Ø vis.
Utiliser des vis à bois et vis pour panneaux de particules SANS pointe filetée optimisée (mini-foret de perçage, contre-filetage, filetage annelé, etc.).
Performances déterminées dans le laboratoire d'essai Würth
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Fixations secondaires : Béton et maçonnerie en briques pleines et alvéolées
Cheville universelle pour cadre en plastique pour charges légères et moyennes
W-RD peut être utilisé dans les supports d'ancrage suivants : Béton standard, maçonnerie (tuiles pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, briques calcaires creuses, blocs de béton léger creux, briques pleines et blocs de béton léger)
Températures de mise en œuvre : Température du support d'ancrage : ≥ -20 °C, température du corps de la cheville : ≥ 0 °C
Pour la fixation d'armoires, tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, armoires murales, miroirs, cadres photo, serre-câbles, interrupteurs électriques, lavabos, poutres en bois, lattes en bois, rails en métal, cornières, profils, panneaux de signalisation, etc.
A utiliser avec une vis à bois ou une vis pour panneau de particules standard sans pointe filetée optimisée (par ex. pointe de perçage, contre-filetage, filetage annelé, etc.)
Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable
Diamètre | 8 mm |
Longueur (l) | 80 mm |
Épaisseur à fixer max. (tfix) | 10 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 8 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 8,5 mm |
Diamètre de vis | 6 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 60 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 80 mm |
Données de performances | ||||||
Diamètre de la cheville [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | ||
Profondeur de fixation hef [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
Charge admissible1) (traction, transversale et oblique à chaque angle) | Béton | Frec [kN] ≥ C20/251) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Tuile pleine Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Mz 361) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | |
Brique calcaire pleine KS, EN 771-2, DIN 106 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ KS 201) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
Tuiles pleines et blocs pleins en béton standard EN 771-3, DIN 18153 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ Vbn121) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | |
Tuiles pleines et blocs pleins en béton léger EN 771-3, DIN V 18152-100 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | Frec [kN] ≥ V41) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
Brique alvéolée HLz, EN 771-1, DIN 105 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) | Frec [kN] ≥ Hlz 201) | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | |
Brique calcaire creuse KSL, EN 771-2, DIN 106 ≥ 2DF (≥ 240 x 115 x113) | Frec [kN] ≥ KSL 61) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | |
Bloc creux en béton léger 3K Hbl, EN 771-3, DIN 18151 ≥ 16DF (≥ 497 x 237 x 241) | Frec [kN] ≥ Hbl 61) | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | |
1) Les capacités de charge recommandées ont été obtenues avec la vis pour cheville à tête fraisée selon DIN 97. |
Valeurs caractéristiques | ||||||
Béton | Distance entre les axes | s ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Distance aux bords | c ≥ [mm] | 70 | 70 | 70 | 140 | |
Epaisseur minimum du composant | hmin ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Maçonnerie | Distance entre les axes | s ≥ [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Distance aux bords | c ≥ [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Epaisseur minimum du composant | hmin ≥ [mm] | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Diamètre de perçage nominal 2) | d0 [mm] | 6 | 8 | 8 | 10 | |
Profondeur du trou de perçage | h0 ≥ [mm] | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Profondeur de fixation3) | hnom ≥ [mm] | 50 | 50 | 70 | 70 | |
Trou débouchant dans le composant connecté | df ≤ [mm] | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 10,5 | |
1) Les capacités de charge recommandées ont été obtenues avec la vis pour cheville à tête fraisée selon DIN 97 (réf 0157 0. …). 2) Si le trou de perçage est réalisé à l'aide d'un marteau dans la brique alvéolée, la capacité de charge est réduite. 3) Les chevilles doivent être positionnées de sorte que la partie expansible soit ancrée dans l'âme de la pierre. |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!