Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cheville pour cadre plastique W-UR 8

Cheville plastique, W-UR 8, vis TF acier zingué
CHEVILLE W-UR 8-90/160 VIS TF AC ZI
ZEBRA

Art. N° 0912808407

-,--

Cheville pour cadre plastique W-UR 8

Art. N° 0912808407

-,--

Quantité

Cdt

x50 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Avec vis à tête fraisée, acier zingué. Approuvé pour les charges élevées dans le béton, le béton cellulaire et la maçonnerie.

Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente



Aucune rotation ou presque


  • Facilité de vissage de la vis d'ancrage

  • Légère expansion de la cheville


Haute capacité de charge


Quatre segments d'expansion multidirectionnels



2 profondeurs d'ancrage



Transfert de charge optimisé dans les matériaux pleins et creux


Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville



La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre



Installation plus facile


Cheville avec vis spéciale pré-montée



Fixation par verrouillage de force : compression de la cheville contre le support lors du serrage



Montage traversant

Indication
  • Dans les briques et matériaux creux, percer sans percussion

  • La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage

  • Pour la réalisation de fixations dans la tuile pleine et la brique calcaire pleine, vu la grande diversité des briques existant sur le marché, nous vous conseillons de réaliser des tests d'arrachement au préalable

Avis technique Z-21.2-1838


Agrément technique européen ATE-08/0190



Résistance au feu :


Béton : Traction et cisaillement, R30, R60, R90, R120 (selon Rapport technique TR 020)


Traction dans la maçonnerie : F30 (briques calcaires pleines, briques pleines, briques calcaires creuses). Cisaillement : F30, F60, F90, F120 (briques alvéolées, briques calcaires creuses, briques pleines, béton cellulaire)

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Fixation multiple de systèmes non porteurs avec agrément


p. ex. pour la fixation de structures secondaires de façade, de plafond ou de toit (en bois ou en acier), poutres en bois, lattes en bois, supports en métal, rails en métal, plafonds suspendus, conduits de câbles, supports d'angle, profils, étagères, etc.



Supports d'ancrage


  • Béton standard

  • Maçonnerie (briques pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, briques calcaires creuses, blocs de béton léger creux, briques pleines et blocs pleins de béton léger, briques de béton, béton cellulaire), plafonds en briques, dalles alvéolaires en béton précontraint, béton cellulaire renforcé, plaques de plâtre


L'utilisation d'une vis en acier zingué peut permettre une utilisation en extérieur ou dans des pièces humides (mise en œuvre avec précaution) à condition que la zone autour de la tête de vis soit protégée contre l'humidité ou la pluie, de telle sorte que l'humidité ne puisse pas pénétrer dans le fût de la cheville (peinture ou revêtement adapté).

Diamètre

8 mm

Longueur (l)

160 mm

Diamètre de perçage (d0)

8 mm

Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df)

8,5 mm

Épaisseur à fixer (tfix1)

110 mm