Vente de matériel pour les professionnels

Cheville pour isolants TFIX-8M

Cheville pour isolants, TFIX-8M
CHEVILLE D'ISOLATION W-IF-195

Art. N° 5921398195

-,--

Cheville pour isolants TFIX-8M

Art. N° 5921398195

-,--

Quantité

Cdt

x200 

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Avec clou en acier zingué.
  • Cheville en polypropylène, pré-assemblée avec clous en acier zingué ; pointe en polyamide renforcée avec fibre de verre

  • Grâce à sa géométrie unique, la cheville peut transférer des charges importantes à son support même avec une profondeur d'ancrage limitée

  • Transmission thermique χ  = 0,002 W/K
Indication

Pour les panneaux en matériaux tendres, les disques surdimensionnés KWL Ø 90 mm peuvent être utilisés



Une tolérance de 10 mm est déjà prise en compte (par exemple, pour permettre l'utilisation de colle). La présence de couches de plâtre sur des bâtiments plus anciens, par exemple, réduit l'épaisseur maximale du panneau isolant. Pour cette raison, la situation spécifique d'installation doit toujours être prise en compte.

Domaine d'application

Pour la fixation de panneaux isolants dans les systèmes de revêtement ETICS, par exemple la mousse de polystyrène (EPS), le polystyrène extrudé (XPS), la laine de verre, le liège et le polyuréthane

Diamètre

8 mm

Longueur (l)

195 mm

Épaisseur de l'isolant

160 mm

Diamètre de la rosace

60 mm

Matière

Polypropylène - PP

Matière clou

Acier

Couleur

Blanc
Transparent