Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Circlip, axe

Circlips extérieur inox 1.4122 DIN 471 forme A
CIRCLIPS-EXT-DIN471-1.4122-D12,0X1,0

Art. N° 04890112

-,--

Circlip, axe

Art. N° 04890112

-,--

Quantité

Cdt

x200 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

DIN 471, circlips extérieurs acier inox brut, 1.4122, forme A

Convient pour arbres

12 mm

Convient pour diamètre de rainure

11,5 mm

Diamètre intérieur (d1)

11 mm

Largeur d'œil (a1)

3,3 mm

Largeur (b1)

1,8 mm

Épaisseur (s1)

1 mm

Matière

Acier inoxydable, 1.4122

Finition

Brut

Version

Conception standard

Forme

A

DIN

471