Circlip
Circlips extérieur inox 1.4122 DIN 471 forme A
CIRCLIPS-EXT-DIN471-1.4122-D19,0X1,2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour arbres | 19 mm |
Convient pour diamètre de rainure | 18 mm |
Diamètre intérieur (d1) | 17,5 mm |
Largeur d'œil (a1) | 3,9 mm |
Largeur (b1) | 2,5 mm |
Épaisseur (s1) | 1,2 mm |
Design | Conception standard |
Matière | Acier inoxydable, 1.4122 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |