Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Circlip, axe

Circlips extérieur inox 1.4122 DIN 471 forme A
CIRCLIPS-EXT-DIN471-1.4122-D32,0X1,5

Art. N° 04890132

-,--

Circlip, axe

Art. N° 04890132

-,--

Quantité

Cdt

x25 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

DIN 471, circlips extérieurs acier inox brut, 1.4122, forme A

Convient pour arbres

32 mm

Convient pour diamètre de rainure

30,3 mm

Diamètre intérieur (d1)

29,6 mm

Largeur d'œil (a1)

5,2 mm

Largeur (b1)

3,6 mm

Épaisseur (s1)

1,5 mm

Matière

Acier inoxydable, 1.4122

Finition

Brut

Version

Conception standard

Forme

A

DIN

471