Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Circlip

Circlips extérieur inox 1.4122 DIN 471 forme A
CIRCLIPS-EXT-DIN471-1.4122-D45,0X1,75

Art. N° 04890145
EAN 4048539508877

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour arbres, DIN 471, acier inoxydable 1.4122 brut, version standard
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour arbres

45 mm

Convient pour diamètre de rainure

42,5 mm

Diamètre intérieur (d1)

41,5 mm

Largeur d'œil (a1)

6,7 mm

Largeur (b1)

4,7 mm

Épaisseur (s1)

1,8 mm

Design

Conception standard

Matière

Acier inoxydable, 1.4122

Finition

Brut