Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Circlip, axe

Circlips extérieur inox 1.4122 DIN 471 forme A
CIRCLIPS EXT.INOX A2 12X1,0 DIN 471

Art. N° 509311 12

-,--

Circlip, axe

Art. N° 509311 12

-,--

Quantité

Cdt

x25 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

DIN 471, circlips extérieurs acier inox brut, 1.4122, forme A

Convient pour arbres

12 mm

Convient pour diamètre de rainure

11,5 mm

Diamètre intérieur (d1)

11 mm

Largeur d'œil (a1)

3,3 mm

Largeur (b1)

1,8 mm

Épaisseur (s1)

1 mm

Matière

Acier inoxydable A2

DIN

471

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques