Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Circlip, axe

Circlips extérieur inox 1.4122 DIN 471 forme A
CIRCLIPS EXT.INOX A2 35X1,5 DIN 471

Art. N° 509311 35

-,--

Circlip, axe

Art. N° 509311 35

-,--

Quantité

Cdt

x25 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

DIN 471, circlips extérieurs acier inox brut, 1.4122, forme A

Convient pour arbres

35 mm

Convient pour diamètre de rainure

33 mm

Diamètre intérieur (d1)

32,2 mm

Largeur d'œil (a1)

5,6 mm

Largeur (b1)

3,9 mm

Épaisseur (s1)

1,5 mm

Matière

Acier inoxydable A2

DIN

471

Art. N° ! common.detail.customermaterialnumber !

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques