Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Circlip Pour arbres, exécution standard, forme A DIN 471, acier à ressort, phosphaté et huilé

Circlips extérieur acier brut DIN 471 forme A
CIRCLIPS-EXT-DIN471-A-24X1,2

Art. N° 043824
EAN 4011231378123

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Pour limiter la plage de mouvement de manière sûre, même lorsque des pièces de la machine sont en rotation sur les axes et dans les trous d'alésage à un niveau prédéfini

  • La haute pression et les forces de traction et d'impact sont transférées sans torsion

  • Transfert des forces axiales élevées venant de la pièce appliquant une pression sur la paroi de la rainure

  • Les bagues de l'axe peuvent également être utilisées à des vitesses élevées

  • Les bagues peuvent être retirées rapidement et facilement à l'aide de la pince adéquate
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour arbres

24 mm

Convient pour diamètre de rainure

22,9 mm

Diamètre intérieur (d1)

22,2 mm

Largeur d'œil (a1)

4,4 mm

Largeur (b1)

3 mm

Épaisseur (s1)

1,2 mm

Design

Conception standard

Matière

Acier à ressorts

Finition

Phosphaté