Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Circlip Pour arbres, exécution standard, forme A DIN 471, acier à ressort, phosphaté et huilé

Circlips extérieur acier brut DIN 471 forme A
CIRCLIPS-EXT-DIN471-A-38X1,75

Art. N° 043838
EAN 4011231378574

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Pour limiter la plage de mouvement de manière sûre, même lorsque des pièces de la machine sont en rotation sur les axes et dans les trous d'alésage à un niveau prédéfini

  • La haute pression et les forces de traction et d'impact sont transférées sans torsion

  • Transfert des forces axiales élevées venant de la pièce appliquant une pression sur la paroi de la rainure

  • Les bagues de l'axe peuvent également être utilisées à des vitesses élevées

  • Les bagues peuvent être retirées rapidement et facilement à l'aide de la pince adéquate
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour arbres

38 mm

Convient pour diamètre de rainure

36 mm

Diamètre intérieur (d1)

35,2 mm

Largeur d'œil (a1)

5,8 mm

Largeur (b1)

4,2 mm

Épaisseur (s1)

1,75 mm

Design

Conception standard

Matière

Acier à ressorts

Finition

Phosphaté