Circlip Pour arbres, exécution standard, forme A DIN 471, acier à ressort, phosphaté et huilé
Circlips extérieur acier brut DIN 471 forme A
CIRCLIPS-EXT-DIN471-A-40X1,75
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour limiter la plage de mouvement de manière sûre, même lorsque des pièces de la machine sont en rotation sur les axes et dans les trous d'alésage à un niveau prédéfini
- La haute pression et les forces de traction et d'impact sont transférées sans torsion
- Transfert des forces axiales élevées venant de la pièce appliquant une pression sur la paroi de la rainure
- Les bagues de l'axe peuvent également être utilisées à des vitesses élevées
- Les bagues peuvent être retirées rapidement et facilement à l'aide de la pince adéquate
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour arbres | 40 mm |
Convient pour diamètre de rainure | 37,5 mm |
Diamètre intérieur (d1) | 36,5 mm |
Largeur d'œil (a1) | 6 mm |
Largeur (b1) | 4,4 mm |
Épaisseur (s1) | 1,75 mm |
Design | Conception standard |
Matière | Acier à ressorts |
Finition | Phosphaté |
Conforme à la norme RoHS | Oui |