Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Circlip Pour trou de perçage de forme J DIN 472, acier inoxydable brut

Circlip pour trou alésage DIN 472 inox brut 1.4122
CIRCLIPS-INT-DIN472-1.4122-D22,0X1,0

Art. N° 04890222
EAN 4045727128770

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Diamètre de ≤100 mm acier inoxydable 1,4122 mm

  • Diamètre de >100 mm acier inoxydable 1,4310 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour perçages

22 mm

Convient pour diamètre de rainure

23 mm

Diamètre extérieur (d1)

23,5 mm

Largeur d'œil (a1)

4,2 mm

Largeur (b1)

2,5 mm

Épaisseur (s1)

1 mm

Matière

Acier inoxydable, 1.4122

Finition

Brut

Design

Conception standard