Circlip Pour trou de perçage de forme J DIN 472, acier inoxydable brut
Circlip pour trou alésage DIN 472 inox brut 1.4122
CIRCLIPS-INT-DIN472-1.4122-D24,0X1,2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Diamètre de ≤100 mm acier inoxydable 1,4122 mm
- Diamètre de >100 mm acier inoxydable 1,4310 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour perçages | 24 mm |
Convient pour diamètre de rainure | 25,2 mm |
Diamètre extérieur (d1) | 25,9 mm |
Largeur d'œil (a1) | 4,3 mm |
Largeur (b1) | 2,6 mm |
Épaisseur (s1) | 1,2 mm |
Matière | Acier inoxydable, 1.4122 |
Finition | Brut |
Design | Conception standard |
Conforme à la norme RoHS | Oui |