Circlips pour assortiment d'alésages
Coffret de circlips intérieurs DIN 472 Sysko
ASS.CIRCLIPS INTER.472 AC BR 1050 P
SYSTEMKOFFER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Assortiment de 1 050 pièces
- 25 de chaque circlips, dia. 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30
- 50 de chaque circlips, dia. 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19
- 100 de chaque circlips, dia. 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Finition | Phosphaté |
Nombre de pièces de l'assortiment | 1050 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 2450 g |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
CIRCLIPS-INT-DIN472-J-10X1,0
CIRCLIPS-INT-DIN472-J-11X1,0
CIRCLIPS-INT-DIN472-J-12X1,0
CIRCLIPS-INT-DIN472-J-13X1,0
CIRCLIPS-INT-DIN472-J-14X1,0
CIRCLIPS-INT-DIN472-J-15X1,0
CIRCLIPS-INT-DIN472-J-16X1,0
CIRCLIPS-INT-DIN472-J-17X1,0
CIRCLIPS-INT-DIN472-J-18X1,0
CIRCLIPS-INT-DIN472-J-19X1,0
CIRCLIPS-INT-DIN472-J-20X1,0
CIRCLIPS-INT-DIN472-J-22X1,0
CIRCLIPS-INT-DIN472-J-24X1,2
CIRCLIPS-INT-DIN472-J-26X1,2
CIRCLIPS-INT-DIN472-J-28X1,2
CIRCLIPS-INT-DIN472-J-30X1,2
CIRCLIPS-INT-DIN472-J-8X0,8
CIRCLIPS-INT-DIN472-J-9X0,8
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.