Cire pour corps creux des carrosseries
Cire pour corps creux des carrosseries
CIRE DE CAVITÉ-TRANSPARENT-500ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Excellente capacité d'écoulement et très bonne pénétration, protège efficacement, même dans les plis difficiles d'accès
- Effet hydrofuge, pénètre et repousse l'humidité
- Résistance élevée à la chaleur et bonne flexibilité dans le froid
La température du matériau doit être de +18 °C à +30 °C. Epaisseur de couche sèche recommandée : 2-3 passes de pulvérisation. Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la buse.
Nous recommandons deux applications pour les voitures classiques.
Bien ventiler les cavités après l'application.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Fiches de données de sécurité(X)
Pour protéger durablement les zones situées dans les cavités de carrosserie sujettes à la corrosion. Utilisée pour le traitement ultérieur de joints existants et pour restaurer la protection anticorrosion après des travaux de réparation suite à un accident.
Bien secouer l'aérosol avant utilisation. Appliquer une fine couche de cire pour corps creux à l'aide du pistolet de pulvérisation à godet sous pression et de la sonde correspondante. Pulvériser directement ou à l'aide de la sonde, selon la zone d'application.
Contenu | 500 ml |
Poids net | 450 g |
Base chimique | Cire, additifs, solvants |
Couleur | Transparent |
Densité | 0,69 kg/l |
Conditions de densité | à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | de 10°C à 30°C |