Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cisaille à tôle à batterie Li-Ion 12 V EB 12-A

Cisaille à tôle sans fil, EB 12-A
CISAILLE TOLE EB 12-A SANS BAT.

Art. N° 570010901

-,--

Cisaille à tôle à batterie Li-Ion 12 V EB 12-A

Art. N° 570010901

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Cisaille à tôle sans fil hautes performances avec batterie Li-Ion compacte ; coupes droites et courbes plus simples qu'avec une cisaille à tôle manuelle ; particulièrement adaptée à la découpe des métaux, de l'aluminium et de l'acier ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

Durée de vie jusqu'à quatre fois plus élevée


Lame réversible avec quatre arêtes de coupe



Réglage facile en fonction de l'épaisseur du matériau


Réglage de la longueur de lame



Fatigue minimale, même en cas d'utilisation prolongée


Compacte et ergonomique avec un poids de seulement 1,4 kg



Technologie lithium-Ion


Pas d'effet mémoire, légère, quasiment aucune décharge automatique de la batterie et autonomie inégalée



Protection contre les surcharges


Protection fiable de la batterie pour une durée de vie élevée



Contrôle simple et pratique de la charge restante de la batterie


Affichage de l'état de charge de la batterie avec 3 LED



Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V

1 an garantie

Tension nominale

12 V/CC

Vitesse de course à vide

3600 U/min (tr/min)

Rayon de courbure min.

15 mm

Capacité de coupe max. dans la tôle (800N/mm²)

0,6 mm

Capacité de coupe max. dans la tôle (600N/mm²)

0,8 mm

Capacité de coupe max. dans tôle (400 N/mm²)

1,3 mm

Capacité de coupe max. dans une feuille d'aluminium (250 N/mm²)

2 mm

Longueur

256 mm

Hauteur

131 mm

Poids de la machine avec batterie

1,4 kg

Cisaille à tôle à batterie Li-Ion 12  comprenant :

1 x
Lame réversible cisaille à tôle sur batterie

ET-KNIFE

Quantité : 1 x
1 x
Clé mâle 6pans

ET-HEXAGONSOCKETWRENCH

Quantité : 1 x
1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 4.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.2

Description : Idéal pour le stockage de machines, d'outils de petite taille et de consommables
Quantité : 1 x
1 x
Fond de mallette, outil

ALVEOLE COFFRET WB 12-A / EB 12-A

Description : The perfect insert for storing your Würth MASTER machine tidily and securely.
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Chargeur Li-Ion 12 V AL 30-LI

CHARGEUR AL 30-LI

Chargeur compatible avec les batteries Li-Ion 10,8 V et 12 V
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 2,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 4,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

PACK BATT + CHARG 12V / 4,0AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.