Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cisaille à tôle à batterie Li-Ion 12 V EB 12-A

Cisaille à tôle sans fil, EB 12-A
LOT 12V CISAILLE EB12-A + PPACK 4AH
EB12-A

Art. N° 0700120409

-,--

Cisaille à tôle à batterie Li-Ion 12 V EB 12-A

Art. N° 0700120409

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Cisaille à tôle sans fil hautes performances avec batterie Li-Ion compacte ; coupes droites et courbes plus simples qu'avec une cisaille à tôle manuelle ; particulièrement adaptée à la découpe des métaux, de l'aluminium et de l'acier ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

Durée de vie jusqu'à quatre fois plus élevée


Lame réversible avec quatre arêtes de coupe



Réglage facile en fonction de l'épaisseur du matériau


Réglage de la longueur de lame



Fatigue minimale, même en cas d'utilisation prolongée


Compacte et ergonomique avec un poids de seulement 1,4 kg



Technologie lithium-Ion


Pas d'effet mémoire, légère, quasiment aucune décharge automatique de la batterie et autonomie inégalée



Protection contre les surcharges


Protection fiable de la batterie pour une durée de vie élevée



Contrôle simple et pratique de la charge restante de la batterie


Affichage de l'état de charge de la batterie avec 3 LED



Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V

1 an garantie

Tension nominale

12 V/CC

Capacité de la batterie

4 Ah

Vitesse de course à vide

3600 U/min (tr/min)

Rayon de courbure min.

15 mm

Capacité de coupe max. dans la tôle (800N/mm²)

0,6 mm

Capacité de coupe max. dans la tôle (600N/mm²)

0,8 mm

Capacité de coupe max. dans tôle (400 N/mm²)

1,3 mm

Capacité de coupe max. dans une feuille d'aluminium (250 N/mm²)

2 mm

Longueur

276 mm

Hauteur

131 mm

Poids de la machine avec batterie

1,6 kg

Cisaille à tôle à batterie Li-Ion 12  comprenant :

1 x
Cisaille à tôle à batterie Li-Ion 12 V EB 12-A

CISAILLE TOLE EB 12-A SANS BAT.

Description : Cisaille à tôle sans fil hautes performances avec batterie Li-Ion compacte ; coupes droites et courbes plus simples qu'avec une cisaille à tôle manuelle ; particulièrement adaptée à la découpe des métaux, de l'aluminium et de l'acier ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
Quantité : 1 x
1 x
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

PACK BATT + CHARG 12V / 4,0AH LI-ION

Description :
4 Ah
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 2,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Batterie Li-Ion 12 V LI

BATTERIE LI 12 V / 4,0 AH LI-ION

Batterie Li-Ion 12 V compacte
x 1 pcs
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

POWERPACK 12 V / 2,0 AH LI-ION

MASTER
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.
x 1 pcs
Radio de chantier RA 12-A

RADIO CHANTIER LI-ION 12 V RA 12-A

MASTER
Radio de chantier robuste pouvant être utilisée avec des batteries Li-ion 12 V ou à avec l'adaptateur d'alimentation fourni ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.
x 1 pcs
Lampe portative à batterie HL12-A

LAMPE POCHE LI-ION 12 V HL 12-A

Petite lampe portative LED hautes performances avec batterie lithium-ion très pratique. La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER.
x 1 pcs
Bloc dalimentation Li-ion 12 V avec chargeur et 2 batteries

PACK BATT + CHARG 12V / 4,0AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur.
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques