Cisaille idéale à lames en carbure
Cisaille idéale à tôle avec lame en carbure
CISAILLE À TÔLE, DROITE
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Poignée arrondie fabriquée en plastique bimatière
Empêche la main de glisser
Poignée inférieure fabriquée en plastique mono-composant
Le doigt peut glisser sur la poignée inférieure lors de l'ouverture et de la fermeture de la poignée
La hauteur de la poignée évite le glissement du ciseau
Exécution sécurisée de la cisaille à tôle
Longue durée de vie
- Tête de coupe en acier inoxydable spécial forgé
- Arêtes de coupe trempées par induction
Lames en carbure de tungstène insérées
Capacité de coupe accrue et durée de vie allongée
Géométrie de coupe lisse
Sans effort, sans patinage sur la tôle
Lever transmission
Grande puissance de coupe avec très peu d'effort
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour la coupe d'acier inoxydable.
Design | Coupe à droite |
Longueur (L) | 260 mm |
Longueur de coupe | 28 mm |
Capacité de coupe max. tôle acier | 1,8 mm |
Capacité de coupe max. dans l'acier inoxydable | 1,2 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!