Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2" HT
Clé à chocs Li-Ion 18 V ASS 18-1/2" HT
CLE CHOC BAT LI-ION ASS 18-1/2" HT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Couple max. : 610 Nm
Utilisation limitée pour le remplacement des pneus, pas de vissage en série
Protection contre les surcharges
Réduit le risque de dommages à la machine et à la batterie dus aux surcharges
Performances maximales et refroidissement optimal
Moteur quatre pôles offrant une meilleure répartition de la puissance qu'un moteur deux pôles classique
Légère, haute performance, pas d'effet mémoire
Technologie lithium-ion
Contrôle continu de la capacité de la batterie
Affichage de l'état de charge sur la batterie
Les clés à chocs ne sont pas des visseuses dynamométriques Les fixations nécessitant un couple de serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple de serrage adapté après serrage avec la clé à chocs
Fiches de données de sécurité(X)
Vis pour panneau de particules/bois, écrous de serrage, vis cylindriques, vis d'ancrage, etc.
Vitesse à vide min./max. | 0-1900 tr/min |
Fréquence de frappe min./max. | 0-2200 tr/min |
Couple de serrage pour vissage dur max. | 610 Nm |
Convient pour vis | M20 |
Type d'emmanchement | Carré externe 1/2 pouce |
Longueur | 226 mm |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 260 mm |
Poids de la machine avec batterie | 3,1 kg |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 5 Ah |
COFFRET ORSY 8.4.2 ADAPT ORSY 200
SYSTEMKOFFERConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.