Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-1/2" compact M-CUBE®
Clé à chocs Li-Ion 18 V ASS 18 1/2" compact
CLE CHOCS LI-ION 18V ASS 18-1/2" COMPACT
MASTER M-CUBE

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Trois niveaux de puissance avec un mode automatique supplémentaire qui arrête instantanément le moteur lorsque le mécanisme d'impact est enclenché, réduisant ainsi le risque de fragilisation de la fixation
- La vitesse élevée et la fréquence d'impact génèrent un couple de desserrage plus élevé jusqu'à environ 800 Nm, ce qui permet également de desserrer les écrous grippés
- Le moteur sans charbons avec protection contre les surcharges nécessite peu d'entretien, est durable et puissant
- Travail simple et sans fatigue grâce à sa conception compacte et légère, avec un revêtement caoutchouc sur la poignée
- Aucun effet de rebond ou de couple sur le poignet
- Eclairage optimal de la zone de travail grâce à la triple LED sur la tête d'engrenage
Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques Les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlées au moyen d'un appareil de mesure du couple dès le serrage effectué avec la clé à chocs Utiliser des protections auditives et oculaires
L'ASS 18-1/2" compact M-CUBE® est idéale pour serrer et desserrer les fixations à vis métriques très serrées jusqu'à une taille maximale de M20.
Le secteur du bois et du métal utilise l'ASS 18-1/2" compact M-CUBE pour la construction MOB et la construction métallique
Le mode automatique convient uniquement aux fixations métriques qui ne nécessitent pas de couple spécifique Si la tête de vis est alignée sur la pièce au cours du vissage et que le mécanisme d'impact du dispositif est enclenché, le moteur s'éteint automatiquement
Vitesse à vide min./max. | 0-2750 tr/min |
Fréquence de frappe min./max. | 0-3500 tr/min |
Couple de serrage pour vissage dur max. | 460 Nm |
Convient pour vis | M10 - M20 |
Type d'emmanchement | Carré externe 1/2 pouce |
Longueur | 199 mm |
Largeur | 71 mm |
Hauteur | 253 mm |
Poids de la machine avec batterie | 2,4 kg |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 5 Ah |
BATTERIE LI-ION 18 V / 5 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCHARGEUR ALG 18/6 FAST M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!