Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-A EC Combi

Clé à chocs sans fil ASS-18 EC Combi
CLE-VIS ASS 18-A EC COMBI SANS BAT.
MASTER

Art. N° 570051001

-,--

Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-A EC Combi

Art. N° 570051001

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Clé à chocs sans fil 18 V très polyvalente avec logement d'outil combiné unique, triple commande de puissance et moteur sans balais à faible entretien.

Emmanchement combiné


Six pans femelle 1/4" et quatre pans mâle 1/2" combinés, permettant d'utiliser un même outil pour encore plus d'applications



Moteur EC sans charbons efficace et à faible entretien


Pour une durée de fonctionnement supérieure par charge de batterie et une durée de vie élevée du moteur



Réglage de la puissance sur 3 niveaux


Trois niveaux de vitesse/fréquence de percussion, pour des applications et matériaux différents



Eclairage optimal de la zone de travail


Eclairage triple LED



Conception confortable de la poignée


Poignée fine et ergonomique avec revêtement souple pour un maintien ferme et sécurisé

Indication

La clé à chocs ne peut être utilisée qu'avec les douilles à choc prévues.

1 an garantie
Domaine d'application

Pour le travail avec des vis métrique M6 à M16, vis pour panneaux de particules/bois et pour le serrage d'écrous, de vis d'ancrage, etc...

Tension nominale

18 V/CC

Régime de ralenti min./max.

0-2800 U/min (tr/min)

Taux de percussion min./max.

0-3200 U/min (tr/min)

Couple max. pour application de vissage rigide

185 Nm

Convient pour vis

M6 - M16

Porte-outil

Carré externe 1/2 pouce et carré interne 1/4 pouce

Longueur

158 mm

Largeur

60 mm

Hauteur

240 mm

Poids de la machine avec batterie

1,8 kg

Nombre de batteries

0 PCS

Capacité de la batterie

0 Ah

Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-A EC Combi comprenant :

1 x
Fond de mallette, outil

ALVEOLE COFFRET CLE-VIS ASS 18-A EC

Description : The perfect insert for storing your Würth MASTER machine tidily and securely.
Quantité : 1 x
1 x
Coffret de rangement, vide, opaque, SYSKO 8.4.2

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 8.4.2

Description : Idéal pour le stockage évolutif des machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
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
Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 5,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.