Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-A EC Combi

Clé à chocs sans fil ASS-18 EC Combi
LOT 18V CLE CH ASS18-A EC+ PPACK 2AH
MASTER
ASS18-A EC COMB

Art. N° 0700180210

-,--

Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-A EC Combi

Art. N° 0700180210

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Clé à chocs sans fil 18 V très polyvalente avec logement d'outil combiné unique, triple commande de puissance et moteur sans balais à faible entretien.

Emmanchement combiné


Six pans femelle 1/4" et quatre pans mâle 1/2" combinés, permettant d'utiliser un même outil pour encore plus d'applications



Moteur EC sans charbons efficace et à faible entretien


Pour une durée de fonctionnement supérieure par charge de batterie et une durée de vie élevée du moteur



Réglage de la puissance sur 3 niveaux


Trois niveaux de vitesse/fréquence de percussion, pour des applications et matériaux différents



Eclairage optimal de la zone de travail


Eclairage triple LED



Conception confortable de la poignée


Poignée fine et ergonomique avec revêtement souple pour un maintien ferme et sécurisé

Indication

La clé à chocs ne peut être utilisée qu'avec les douilles à choc prévues.

1 an garantie
Domaine d'application

Pour le travail avec des vis métrique M6 à M16, vis pour panneaux de particules/bois et pour le serrage d'écrous, de vis d'ancrage, etc...

Tension nominale

18 V/CC

Régime de ralenti min./max.

0-2800 U/min (tr/min)

Taux de percussion min./max.

0-3200 U/min (tr/min)

Couple max. pour application de vissage rigide

185 Nm

Convient pour vis

M6 - M16

Porte-outil

Carré externe 1/2 pouce et carré interne 1/4 pouce

Longueur

158 mm

Largeur

60 mm

Hauteur

240 mm

Poids de la machine avec batterie

1,8 kg

Nombre de batteries

2 PCS

Capacité de la batterie

2 Ah

Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-A EC Combi comprenant :

1 x
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWERPACK 18 V / 2,0 AH LI-ION

MASTER
Description :
2 Ah
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
Quantité : 1 x
1 x
Clé à chocs à batterie Li-Ion 18 V ASS 18-A EC Combi

CLE-VIS ASS 18-A EC COMBI SANS BAT.

MASTER
Description : Clé à chocs sans fil 18 V très polyvalente avec logement d'outil combiné unique, triple commande de puissance et moteur sans balais à faible entretien.
Quantité : 1 x

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Articles supplémentaires :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWERPACK 18 V / 2,0 AH LI-ION

MASTER
Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
x 1 pcs
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 4,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
x 1 pcs
Bloc dalimentation LI-CV 18 V avec chargeur et 2 batteries

POWER PACK 18 V / 5,0 AH LI-ION

Deux batteries puissantes et solides, et un chargeur par boîte.
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations relatives aux prix et à l’affichage des images

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Le champ Quantité indique le nombre d'unités comprises dans la commande ou la livraison et l'unité de quantité pour chaque article.

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques