Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" premium compact

Clé à chocs pneumatique DSS 1/2" premium compact
CLE CHOCS DSS 1/2" PREMIUM COMPACT
MASTER

Art. N° 57143080
EAN 4061975320964

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Clé à chocs haute qualité avec une carcasse en matière plastique robuste renforcée fibre de verre, avec des performances au-dessus de la moyenne et des accessoires de pointe

Excellent rapport puissance/poids


Couple de desserrage jusqu'à 1100 Nm max. pour un poids de seulement 1,1 kg



Niveaux de puissance maximale fiables et durée de vie élevée


Mécanisme de percussion à double marteau haute qualité et un seul cylindre avec moteur 7 ailettes



Réglage optimal et pratique pour toute application, à tout moment


Réglage de puissance sur 3 niveaux avec inversion du sens de rotation pratique à une main



Bonne maniabilité et contrôle optimal


Poignée très ergonomique avec interrupteur à variateur

Indication
  • Diamètre de vis maximal recommandé : M14

  • Les clés à chocs ne sont pas des clés dynamométriques Les fixations nécessitant un serrage spécifique doivent être contrôlés au moyen d'un appareil de mesure du couple de serrage adapté avec la clé à chocs

  • En cas d'utilisation régulière de la clé à chocs (par exemple pour l'entretien des roues), ajouter une faible quantité d'huile chaque jour par l'intermédiaire du circuit d'air comprimé ainsi que l'équivalent de 2 doses de graisse pour les engrenages tous les mois via le graisseur

  • Raccord mâle non inclus dans le contenu de la livraison
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type d'emmanchement

Carré externe 1/2 pouce

Couple de travail max.

750 Nm

Couple de desserrage max.

1100 Nm

Niveau de pression sonore

88.6 dB

Vibration

7.88 m/s²

Pression de service

6.3 bar

Poids de la machine

1,1 kg

Diamètre intérieur du tuyau min.

8 mm

Consommation d'air

135 L/min

Filetage de raccordement

G 1/4 pouce

Longueur x largeur x hauteur

115 x 61 x 186 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques