Clé à molette avec poignée en plastique
Clé à molette réglable, super grande ouverture
CLE MOLETTE GRANDE OUVERTURE 0-39MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
A utiliser dans des espaces confinés.
Mâchoires 60 % plus larges par rapport aux mâchoires des clés à molette classiques.
Utilisation confortable et fatigue de la main réduite lors du travail avec des écrous et des vis plus larges
Manche en plastique ergonomique
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat max. (A) | 39 mm |
Longueur (L) | 216 mm |
Longueur en pouces (L) | 8 in |
Dimension externe max. de la tête de clé (B) | 73 mm |
Épaisseur des mâchoires (T) | 6,2 mm |
Épaisseur (S) | 14 mm |
Position du mors | 15 Degré |