Clé à molette grande ouverture avec mâchoires SLIM
Clé à molette grande ouverture avec mâchoires SLIM
CLE A MOLETTE GRANDE OUVERT. SLIM 8
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Légère et universelle
Têtes compactes pour une utilisation dans des espaces confinés
Mâchoires extralarges
- Clé de 6 pouces - 34 mm (1 11/32 pouces)
- Clé de 8 pouces - 39 mm (1 17/32 pouces)
Fabriquée en acier chrome vanadium de haute qualité
Têtes coudées à 15°
Fiches de données de sécurité(X)
Idéale pour la plomberie, les systèmes de chauffage, les climatiseurs, les systèmes de refroidissement, les travaux d'entretien, etc.
Surplat max. (A) | 39 mm |
Longueur (L) | 214,35 mm |
Longueur en pouces (L) | 8 in |
Dimension externe max. de la tête de clé (B) | 72,85 mm |
Épaisseur des mâchoires (T) | 4,50 mm |
Épaisseur (S) | 4,50 mm |