Clé à molette réglable
Clé à molette réglable
CLE-A-MOLETTE- SURPLAT MAX 39MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Norme : DIN 3117/ISO 6787
- Surface : Tête polie
- Géométrie : Tête décalée de 22,5°, modèle à droite et échelle métrique pour une identification rapide et fiable des surplats
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat max. (A) | 39 mm |
Longueur (L) | 311 mm |
Longueur en pouces (L) | 12 in |
Dimension externe max. de la tête de clé (B) | 84 mm |
Épaisseur des mâchoires (T) | 9,8 mm |
Épaisseur (S) | 19 mm |
Position du mors | 22.5 Degré |