Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé à molette réglable

Clé à molette réglable
CLE-A-MOLETTE-(CLE0-43)-LG390

Art. N° 071522115
EAN 4062856831203

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Norme : DIN 3117/ISO 6787

  • Surface : Tête polie

  • Géométrie : Tête décalée de 22,5°, modèle à droite et échelle métrique pour une identification rapide et fiable des surplats
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat max. (A)

43 mm

Longueur (L)

386 mm

Longueur en pouces (L)

15 in

Dimension externe max. de la tête de clé (B)

105 mm

Épaisseur des mâchoires (T)

13 mm

Épaisseur (S)

24 mm

Position du mors

22.5 Degré