Clé à molette réglable
Clé à molette réglable
CLÉ-À-MOLETTE-RÉGLABL-(CR)-(5-62MM)-L612
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Norme : DIN 3117/ISO 6787
- Surface : Tête polie
- Géométrie : Tête décalée de 22,5°, modèle à droite et échelle métrique pour une identification rapide et fiable des surplats
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat max. (A) | 62 mm |
Longueur (L) | 612 mm |
Longueur en pouces (L) | 24 in |
Dimension externe max. de la tête de clé (B) | 120 mm |
Épaisseur des mâchoires (T) | 15 mm |
Épaisseur (S) | 15 mm |
Position du mors | 15 Degré |