Clé à molette réglable
Clé à molette réglable
CLE A MOLETTE-(SW0-53)
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Norme : DIN 3117/ISO 6787
- Surface : Tête polie
- Géométrie : Tête décalée de 22,5°, modèle à droite et échelle métrique pour une identification rapide et fiable des surplats
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat max. (A) | 53 mm |
Longueur (L) | 462 mm |
Longueur en pouces (L) | 18 in |
Dimension externe max. de la tête de clé (B) | 132 mm |
Épaisseur des mâchoires (T) | 16 mm |
Épaisseur (S) | 29 mm |
Position du mors | 22.5 Degré |