Clé à pipe débouchée 6-6 pans
Clé à pipe débouchée 6-6 pans
CLE PIPE DEBOUCHEE 6-6 PANS M12
Art. N°
071428112
EAN 4045989588770
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Métrique
- Concept Powerdriv 12 pans pour le dévissage de vis dont la tête 6 pans est fortement endommagée
- Clé en acier au chrome vanadium pour une durée de vie élevée
- Finition chromée satinée pour une parfaite prise en main
- Douille débouchée permettant l'accès à l'écrou même en cas de dépassement de la tige filetée
- Douille 6 pans pour atteindre des couples de serrage bien plus élevés qu'avec une douille 12 pans
NF ISO 2236
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat | 12mm |
Longueur (L) | 144 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 18 mm |