Clé à pipe débouchée 6-6 pans
Clé à pipe débouchée 6-6 pans
CLE PIPE DEBOUCHEE 6-6 PANS M18
Art. N°
071428118
EAN 4045989597277
Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Métrique
- Concept Powerdriv 12 pans pour le dévissage de vis dont la tête 6 pans est fortement endommagée
- Clé en acier au chrome vanadium pour une durée de vie élevée
- Finition chromée satinée pour une parfaite prise en main
- Douille débouchée permettant l'accès à l'écrou même en cas de dépassement de la tige filetée
- Douille 6 pans pour atteindre des couples de serrage bien plus élevés qu'avec une douille 12 pans
NF ISO 2236
![]() | |
Surplat | 18mm |
Longueur (L) | 195 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 26,5 mm |