Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé à pipe débouchée 6-6 pans

Clé à pipe débouchée 6-6 pans
CLE PIPE DEBOUCHEE 6-6 PANS M6

Art. N° 071428106

-,--

Clé à pipe débouchée 6-6 pans

Art. N° 071428106

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Métrique
  • Concept Powerdriv 12 pans pour le dévissage de vis dont la tête 6 pans est fortement endommagée

  • Clé en acier au chrome vanadium pour une durée de vie élevée

  • Finition chromée satinée pour une parfaite prise en main

  • Douille débouchée permettant l'accès à l'écrou même en cas de dépassement de la tige filetée

  • Douille 6 pans pour atteindre des couples de serrage bien plus élevés qu'avec une douille 12 pans

NF ISO 2236

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Surplat

6mm

Longueur (L)

102 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

10 mm

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

Catalogue à parcourir

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques