Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé dynamométrique 1/2 pouce

Clé dynamométrique, cliquet, tête fine
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE, 1/2'', 20-100NM

Art. N° 071471 22

-,--

Clé dynamométrique 1/2 pouce

Art. N° 071471 22

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Avec embout carré à enfoncer et tête à cliquet à denture fine (72 dents)
  • Tolérance ± 3 % par rapport à la valeur définie, conformément à la norme DIN EN ISO 6789:2003

  • Réglage simple et précis en tournant la poignée.

  • Carré 4 pans mâle réversible et/ou à enfoncer

  • Echelle graduée en Nm et en lbf/ft²

  • Déclenchement automatique et signal sonore évitant le serrage excessif des boulons

  • Poignée bi-matière antidérapante

  • Avec certificat d'étalonnage
Indication

Les clés dynamométriques sont des outils de précision qui doivent être contrôlés à intervalles réguliers à l'aide d'équipements de mesure appropriés et ajustés si nécessaire. Nous vous recommandons de procéder à un recalibrage annuel chez notre Master Service.

Mode d'emploi

Après utilisation, relâcher le ressort et règler à la valeur la plus basse.

Capacité de serrage min./max.

20-100 Nm

Longueur

350 mm