Clé mâle coudée 6 pans ZEBRA à rotule POWERDRIV
Clé mâle longue coudée à rotule Powerdriv
CLE MALE LONGUE A ROTULE 4,0MM POWER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Concept Powerdriv®
- Vissage dans des endroits difficiles d'accès à des angles d'inclinaison de clé allant jusqu'à 30°
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 4 mm |
Longueur (L1) | 171 mm |
Dimension partie courte | 28 mm |
Dimension partie longue (L2) | 143 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!