Clé mixte
Clé mixte contre-coudée POWERDRIV Zebra
CLÉ MIXTE, LONG, CONTRECOUDÉ, 36MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Entraînement : Côté œil, POWERDRIV, bi-hexagonal
- Norme : DIN 3113B/ISO 3318
- Matériau : Acier au chrome vanadium
- Surface : chromée, tête et anneau polis
- Géométrie : Côté œil incliné de 10°, côté fourche coudé à 15°
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat | 36mm |
Longueur (L) | 458 mm |
Épaisseur de l'œil (a1) | 19,60 mm |
Épaisseur de fourche (a2) | 12,70 mm |
Largeur des mâchoires (extérieure) (b1) | 74 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d) | 50 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé |