Clé mixte à cliquet
Clé mixte à cliquet avec bague de retenue
CLE MIXTE A CL. AV BAGUE DE RET 21MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conception : métrique, droite
Entraînement : Côté oeil profil POWERDRIV, 12 pans avec bague de retenue, cliquet 72 dents avec inverseur permettant une rotation dans les sens horaire ou antihoraire, angle de reprise de 5°
Cliquet solide et très robuste pour couples de serrage élevés
Norme : couple de serrage maximal conforme à DIN 899
Matériau : Acier chrome vanadium
Surface : Corps chromé, finition satinée mate, bague nickelée jaune
Géométrie : Fourche inclinée à 15°, oeil coudé de 15°, anneau nickelé mat
A noter : La fonction cliquet, côté oeil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à un certain couple.
Fiches de données de sécurité(X)
Desserrer les vis avec le côté fourche et serrer à l'aide du mécanisme à cliquet côté œil
Surplat (SW) | 21mm |
Longueur (L) | 290 mm |
Utilisations possibles, 6 côtés/12 côtés (métrique) | 21mm |
Épaisseur de fourche (a1) | 9 mm |
Épaisseur de l'œil (a2) | 13 mm |
Largeur des mâchoires (extérieure) (b1) | 46,2 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d) | 40,1 mm |
Couple de serrage max. (F max.) | 330 Nm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé |