Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé mixte à cliquet

Clé mixte à cliquet avec bague de retenue
CLÉ MIXTE À CLIQUET-DROIT-SW10MM
ZEBRA

Art. N° 071426510
EAN 4052712507526

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Une bague de retenue empêche que la tête de vis ne glisse et se dégage de la clé

Conception : métrique, droite



Entraînement : Côté oeil profil POWERDRIV, 12 pans avec bague de retenue, cliquet 72 dents avec inverseur permettant une rotation dans les sens horaire ou antihoraire, angle de reprise de 5°


Cliquet solide et très robuste pour couples de serrage élevés



Norme : couple de serrage maximal conforme à DIN 899



Matériau : Acier chrome vanadium



Surface : Corps chromé, finition satinée mate, bague nickelée jaune



Géométrie : Fourche inclinée à 15°, oeil coudé de 15°, anneau nickelé mat

Indication

A noter : La fonction cliquet, côté oeil ne peut donc être utilisé que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à un certain couple.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Desserrer les vis avec le côté fourche et serrer à l'aide du mécanisme à cliquet côté œil

Surplat (SW)

10mm

Longueur (L)

159 mm

Utilisations possibles, 6 côtés/12 côtés (métrique)

10mm

Épaisseur de fourche (a1)

5,3 mm

Épaisseur de l'œil (a2)

7,3 mm

Largeur des mâchoires (extérieure) (b1)

20,5 mm

Diamètre extérieur de l'œil (d)

20 mm

Couple de serrage max. (F max.)

59 Nm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Chromé