Clé mixte à cliquet articulée et polie
Clé mixte à cliquet articulée et polie
CLÉ MIXTE À CLIQUET, FLEX, 18MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Extrémité à douille :
- POWERDRIV modifié, bi-hexagonal
- A denture fine - 72 dents, angle de rotation de 5°
- Noyau de douille fabriqué avec précision pour un fonctionnement fluide et sûr
- Conception fine pour travailler dans les endroits les plus étroits
Tête de cliquet flexible :
- Articulation à 180°
- Grande flexibilité de montage et de desserrage, en particulier dans les espaces confinés
Standard : couple de serrage max. selon la norme DIN 899
Géométrie :
- Extrémité à douille droite
- Position d'extrémité ouverte à 15°
Il s'agit d'un outil spécial qui ne peut être chargé qu'avec un couple de serrage maximal. Par conséquent, les clés ne sont que partiellement adaptées au desserrage des vis.
Fiches de données de sécurité(X)
Desserrer les vis avec l'extrémité ouverte et serrer avec le mécanisme à cliquet sur l'extrémité à douille.
Surplat (SW) | 18mm |
Longueur (L) | 237 mm |
Épaisseur de fourche (a1) | 8,5 mm |
Épaisseur de l'œil (a2) | 10,7 mm |
Largeur des mâchoires (extérieure) (b1) | 37,6 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d) | 31,5 mm |
Couple de serrage max. (F max.) | 235 Nm |
Matière | Acier à outils |
Finition | Poli Chromé |