Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé mixte à cliquet articulée et polie

Clé mixte à cliquet articulée et polie
CLÉ MIXTE À CLIQUET, FLEX, 19MM
ZEBRA

Art. N° 071425319
EAN 4038898735311

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

La tête de cliquet flexible offre un dégagement encore plus important au niveau des doigts et permet d'éviter les obstacles

Extrémité à douille :


  • POWERDRIV modifié, bi-hexagonal

  • A denture fine - 72 dents, angle de rotation de 5°

  • Noyau de douille fabriqué avec précision pour un fonctionnement fluide et sûr

  • Conception fine pour travailler dans les endroits les plus étroits


Tête de cliquet flexible :


  • Articulation à 180°

  • Grande flexibilité de montage et de desserrage, en particulier dans les espaces confinés


Standard : couple de serrage max. selon la norme DIN 899



Géométrie :


  • Extrémité à douille droite

  • Position d'extrémité ouverte à 15°
Indication

Il s'agit d'un outil spécial qui ne peut être chargé qu'avec un couple de serrage maximal. Par conséquent, les clés ne sont que partiellement adaptées au desserrage des vis.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Desserrer les vis avec l'extrémité ouverte et serrer avec le mécanisme à cliquet sur l'extrémité à douille.

Surplat (SW)

19mm

Longueur (L)

248 mm

Épaisseur de fourche (a1)

9,1 mm

Épaisseur de l'œil (a2)

11,2 mm

Largeur des mâchoires (extérieure) (b1)

39,7 mm

Diamètre extérieur de l'œil (d)

32,5 mm

Couple de serrage max. (F max.)

266 Nm

Matière

Acier à outils

Finition

Poli Chromé