Clé mixte à cliquet, métrique, levier d'inversion
Clé mixte à cliquet, métrique avec levier d'inversion
CLÉ MIXTE CLIQUET LEVIER INVERSION 17MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Design
- Métrique
Empreinte
- Côté œil POWERDRIV® à double hexagone, denture fine, 72 dents avec levier d'inversion permettant un mouvement de rotation horaire et anti-horaire
Norme
- Couple de serrage max. en conformité avec DIN 899
Matériau
- Acier chrome vanadium
Revêtement
- Poli fin, chromé
Géométrie
- Tête décalée de 15°, côté œil coudé à 15°, têtes robustes pour utilisation intensive
- L'inclinaison à 15° de la clé polygonale offre plus d'espace pour les doigts et permet de contourner les obstacles
Cet outil spécial ne peut pas être utilisé au-delà du couple maximal. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les boulons jusqu'à une certaine limite.
Fiches de données de sécurité(X)
Desserrer les vis avec le côté fourche et serrer à l'aide du mécanisme à cliquet côté œil.
Surplat (SW) | 17mm |
Longueur (L) | 230 mm |
Épaisseur de fourche (a1) | 7 mm |
Épaisseur de l'œil (a2) | 12,1 mm |
Largeur des mâchoires (extérieure) (b1) | 35,6 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d) | 31 mm |
Couple de serrage max. (F max.) | 205 Nm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé |