Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé mixte à cliquet, métrique, levier d'inversion

Clé mixte à cliquet, métrique avec levier d'inversion
CLE MIXTE COUDEE A CLIQUET 16 MM
ZEBRA

Art. N° 071425216
EAN 4038898417118

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Design


  • Métrique

Empreinte


  • Côté œil POWERDRIV® à double hexagone, denture fine, 72 dents avec levier d'inversion permettant un mouvement de rotation horaire et anti-horaire

Norme


  • Couple de serrage max. en conformité avec DIN 899

Matériau


  • Acier chrome vanadium

Revêtement


  • Poli fin, chromé

Géométrie


  • Tête décalée de 15°, côté œil coudé à 15°, têtes robustes pour utilisation intensive

  • L'inclinaison à 15° de la clé polygonale offre plus d'espace pour les doigts et permet de contourner les obstacles
Indication

Cet outil spécial ne peut pas être utilisé au-delà du couple maximal. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les boulons jusqu'à une certaine limite.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Desserrer les vis avec le côté fourche et serrer à l'aide du mécanisme à cliquet côté œil.

Surplat (SW)

16mm

Longueur (L)

210 mm

Épaisseur de fourche (a1)

7 mm

Épaisseur de l'œil (a2)

11 mm

Largeur des mâchoires (extérieure) (b1)

33,3 mm

Diamètre extérieur de l'œil (d)

30,7 mm

Couple de serrage max. (F max.)

179 Nm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Chromé