Clé mixte à cliquet, métrique, droite
Clé mixte à cliquet métrique droite
CLÉ MIXTE À CLIQUET, 16MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Entraînement : Côté anneau double hexagone POWERDRIV modifié, denture fine, 72 dents
- Norme : couple de serrage maximal conforme à DIN 899
- Géométrie : Côté anneau droit, angle de mors 15°
- Desserrer les vis avec l'extrémité ouverte et serrer avec le mécanisme à cliquet côté anneau
- Côté anneau ultra-mince pour travaux dans des espaces restreints, angle de rotation de 5°, noyau précis pour un mouvement fluide et sécurisé
- Matériau : Acier chrome vanadium
- Surface du corps de base : chromé, finition satinée mate
Cet outil spécial ne peut pas être utilisé au-delà du couple maximal. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à une certaine limite.
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat (SW) | 16mm |
Longueur (L) | 208 mm |
Épaisseur de fourche (a1) | 10 mm |
Épaisseur de l'œil (a2) | 6,7 mm |
Largeur des mâchoires (extérieure) (b1) | 33,5 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d) | 28,7 mm |
Couple de serrage max. (F max.) | 175 Nm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé |