Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé mixte à cliquet, métrique, droite

Clé mixte à cliquet métrique droite
CLÉ MIXTE À CLIQUET, 19MM
ZEBRA

Art. N° 071425119
EAN 4038898741930

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Straight, slim shape, ZEBRA® professional-quality tool
  • Entraînement : Côté anneau double hexagone POWERDRIV modifié, denture fine, 72 dents

  • Norme : couple de serrage maximal conforme à DIN 899

  • Géométrie : Côté anneau droit, angle de mors 15°

  • Desserrer les vis avec l'extrémité ouverte et serrer avec le mécanisme à cliquet côté anneau

  • Côté anneau ultra-mince pour travaux dans des espaces restreints, angle de rotation de 5°, noyau précis pour un mouvement fluide et sécurisé

  • Matériau : Acier chrome vanadium

  • Surface du corps de base : chromé, finition satinée mate
Indication

Cet outil spécial ne peut pas être utilisé au-delà du couple maximal. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les vis/boulons jusqu'à une certaine limite.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat (SW)

19mm

Longueur (L)

248 mm

Épaisseur de fourche (a1)

11,2 mm

Épaisseur de l'œil (a2)

8,7 mm

Largeur des mâchoires (extérieure) (b1)

39,7 mm

Diamètre extérieur de l'œil (d)

32,5 mm

Couple de serrage max. (F max.)

261 Nm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Chromé