Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé mixte, courte

Clé mixte courte
CLÉ MIXTE, COURT, 19MM
ZEBRA

Art. N° 071330119
EAN 4024835152952

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
  • Extrémité à douille : POWERDRIV, double hexagone

  • Matériau : Acier chrome vanadium

  • Surface : Chromées, têtes et anneau polis

  • Géométrie : Côté œil coudé à 15°, angle de mors de 15°
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat

19mm

Longueur (L)

230 mm

Épaisseur de l'œil (a1)

11,5 mm

Épaisseur de fourche (a2)

7,5 mm

Largeur des mâchoires (extérieure) (b)

42 mm

Diamètre extérieur de l'œil (d)

29,9 mm