Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé mixte, courte

Clé mixte courte
CLÉ MIXTE, COURT, 20MM
ZEBRA

Art. N° 071330120
EAN 4024835152969

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Métrique, DIN 3113A/ISO 3318/7738
  • Extrémité à douille : POWERDRIV, double hexagone

  • Matériau : Acier chrome vanadium

  • Surface : Chromées, têtes et anneau polis

  • Géométrie : Côté œil coudé à 15°, angle de mors de 15°
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat

20mm

Longueur (L)

240 mm

Épaisseur de l'œil (a1)

12 mm

Épaisseur de fourche (a2)

8 mm

Largeur des mâchoires (extérieure) (b)

45 mm

Diamètre extérieur de l'œil (d)

30,7 mm