Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé mixte, ultrafine

Clé mixte slim POWERDRIV Zebra
CLE MIXTE SLIM 18MM POWERDRIV
ZEBRA

Art. N° 071330918
EAN 4052703325603

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Métrique, ultra-mince

Conception de mors ultrafine


Pour faciliter les travaux dans les endroits difficiles à atteindre. Contrairement aux clés mixtes conventionnelles, aucun meulage latéral n'est nécessaire.



Entraînement : Côté œil POWERDRIV double hexagone



Norme : DIN 3113A/ISO 3318/7738



Géométrie : Côté œil incliné à 15°, angle de mors de 15°



Matériau : Acier chrome vanadium



Surface : Chromée, finition satinée mate

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat

18mm

Longueur (L)

233 mm

Épaisseur de l'œil (a1)

13,1 mm

Épaisseur de fourche (a2)

8 mm

Largeur des mâchoires (extérieure) (b)

32,2 mm

Diamètre extérieur de l'œil (d)

25,3 mm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Chromé