Clé plate à fourches
Clé plate métrique à fourches Zebra
CLÉ À MÂCHOIRE DOUBLE, COURT, 16X17MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Norme : DIN 3110 /ISO 1085
- Matériau : Acier au chrome vanadium
- Surface : Finition chromée, fourche et oeil polis
- Géométrie : Têtes robustes et fourches inclinées à 15°
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat | 16x17mm |
Longueur (L) | 205 mm |
Épaisseur de fourche (a) | 6,5 mm |
Dimension extérieure de la tête de clé (b1) | 36 mm |
Dimension extérieure de la tête de clé 2 (b2) | 38 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé |