Clé polygonale double
Clé polygonale double “starter” et “bloc” métrique
CLÉ POLYGONALE DOUBLE, RECOURBÉ, 19X22MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pointe : Double hexagone
- Norme : ISO 3318
- Matériau : Acier au chrome vanadium
- Surface : Chromée, polie
- Géométrie : Forme de demi-lune, angle de rotation de 30°, têtes à paroi mince, fraisées des deux côtés
Fiches de données de sécurité(X)
Applications impliquant des blocs moteur, des démarreurs, ainsi que des collecteurs d'admission et d'échappement
Surplat | 19x22mm |
Longueur (L) | 235 mm |
Épaisseur de l'œil (a1) | 11,5 mm |
Épaisseur de l'œil 2 (a2) | 12 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d1) | 28,5 mm |
Diamètre extérieur de l'œil 2 (d2) | 32 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé |
Type d'empreinte | Douze pans |