Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé polygonale double à cliquet métrique 4 in 1 Avec empreinte POWERDRIV®

Clé polygonale double à cliquet 4 en 1
CLÉ POLYGONALE DOUBLE À CLIQUET, 150MM
ZEBRA

Art. N° 0714257013
EAN 4045989373277

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Forme droite, outil de qualité professionnelle ZEBRA®

Clé mixte à cliquet pratique


  • Deux clés à cliquet suffisent pour couvrir les surplats les plus courants

  • Avec l'adaptateur de 1/4 pouce, la clé à cliquet AF de 10 mm est transformée en outil à cliquet à embout

  • Le levier d'inversion peut être utilisé pour basculer entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire, ce qui permet de travailler d'une seule main

  • La tête de cliquet fine permet d'utiliser la clé même dans les endroits difficiles à atteindre

  • Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium éprouvé

  • Les surfaces sont chromées et polies pour une finition brillante

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat

8x10mm
12x13mm

Type d'empreinte

Douze pans

Finition

Chromé

Longueur (L)

150 mm

Épaisseur de l'œil (a1)

7,3 mm

Épaisseur de l'œil 2 (a2)

8,6 mm

Hauteur de la tête de cliquet (b1)

13,8 mm

Hauteur de la tête de cliquet 2 (b2)

16,8 mm

Diamètre extérieur de l'œil (d1)

20,2 mm

Diamètre extérieur de l'œil 2 (d2)

24,8 mm

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur dembout

ADAPTATEUR DEMBOUT 1/4X10MM